onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, KSC2383OTA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
68062245
品番
KSC2383OTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
5.1×4.1×8.2
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
160
最大パワー消費(mW)
900
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
6
トランジスタ構成
シングル
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
100, 160