NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBNスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68062337
品番
SSE400 0.1X0.2
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
53
刃数
4
刃先径(Φmm)
0.1
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.04
材質
立方晶窒化硼素(CBN)
有効長(mm)
0.2