NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBNスーパーサーフェイスEM SSF120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
0.3
注文コード
68062504
品番
SSF120 0.3XR0.05X0.75
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
刃数
1
刃先径(Φmm)
0.3
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.15
材質
立方晶窒化硼素(CBN)
有効長(mm)
0.75