NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68062592
品番
SMEZ120 0.04X0.04
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
0.04
刃長(mm)
0.04
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
1
材質
立方晶窒化硼素(CBN)