NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68062714
品番
SFB200 R0.5X2.5
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
2
刃先径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.7
材質
立方晶窒化硼素(CBN)
R
0.5
有効長(mm)
2.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。