画像準備中

CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)1.6 注文コード68062757 品番SFB200 R0.8X4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は刃先径など36種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)52 刃数2 刃先径(Φmm)1.6 シャンク径(Φmm)4 刃長(mm)1 材質立方晶窒化硼素(CBN) R0.8 有効長(mm)4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする