onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 3ピン, LM431SACMFX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード68063015 品番LM431SACMFX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧リファレンス、調節可能、Fairchild Semiconductor. このFairchild Semiconductorの低電力、低電流用途向けシャントレギュレータは、調整可能 / プログラム可能な出力電圧と優れた熱安定性を特長としています。 このシャントレギュレータは、低ダイナミック出力インピーダンスと高速ターンオン応答特性を備え、産業用使用温度範囲で動作します。 寸法(mm)3×1.7×1 出力電圧(V)(Min)2.5 (カソード) 、(Max)36 公称電圧(V)2.5 - 36 出力電流(mA)(Max)100 ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 トポロジーシャント 立ち上がり精度(%)±2.0 基準タイプ可変

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする