仕様Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)300
最大パワー消費(W)7
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)300
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)100
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン60
最大動作周波数(MHz)1