※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
110
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rcmm
注文コード
68063644
品番
MGQL63-110-M9N
参考基準価格(税別)
¥73,320
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
572
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rcmm
シリンダストローク(mm)
110
仕様
軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9N、ストロークオプション:製作可能ストローク