onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -50 mA, KSA992FBU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
68063724
品番
KSA992FBU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
寸法
4.58 x 3.86 x 4.58mm
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
-120
最大パワー消費(mW)
500
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-120
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
-50
トランジスタタイプ
PNP
最小DC電流ゲイン
300, 430
最大動作周波数(MHz)
1