仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:56A●標準ゲートチャージ @ Vgs:110 nC @ 20 V
シリーズUltraFET
ピン数(ピン)3
特性UltraFET(R) MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFET(R) Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、ス
パッケージTO-220AB
実装タイプスルーホール
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)200
チャンネルモードエンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)100
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)25
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20
トランジスタ構成シングル