HR10A-7R-6P(73) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-6P(73) HIROSE(ヒロセ電機) 68064135

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-6P(73)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68064135品番HR10A-7R-6P(73)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数6ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮材質(コンタクト)青銅シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする