HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント, JR13PK-5S(71)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68064476
品番
JR13PK-5S(71)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ
極数
5
シリーズ
JR
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
250.0、350.0
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
メタル
シェルサイズ
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
85