※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) M5x0.8mm
注文コード
68064518
品番
MGQM16-50-M9BMS
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
572
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) M5x0.8mm
シリンダストローク(mm)
50
仕様
軸受の種類:(M) すべり軸受、オートスイッチ:M9B、ストロークオプション:製作可能ストローク