HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, メス DM3CS-SF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68065027
品番
DM3CS-SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
14.1
幅(mm)
13.8
寸法(mm)
13.8×1.83×14.1
ピッチ(mm)
1.1
極数
8
深さ(mm)
1.83
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル