HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF3シリーズ 圧着 DF3-EP2428PC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
68065770
品番
DF3-EP2428PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
シリーズ
DF3
最大電流(A)
3
動作温度(℃)
(Max)+85
適合電線サイズ
(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
DF3コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
30
表面処理(コンタクト)
錫