onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード68066680 品番J109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor 寸法(mm)4.58×3.86×4.58 ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール チャンネルタイプN 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)12 最大ゲート-ソース間電圧(V)-25 トランジスタ構成シングル IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)min. 40 最大ドレイン-ゲート間電圧(V)25 ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス(pF)85 ソースゲートオンキャパシタンス(pF)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする