HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 受動部品
HIROSE(ヒロセ電機)の 受動部品その他関連用品
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF3シリーズ 圧着 DF3-EP2428PCFA
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
68066689
品番
DF3-EP2428PCFA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
シリーズ
DF3
最大電流(A)
3
動作温度(℃)
(Max)+105
適合電線サイズ
(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
DF3シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
30