HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 45極, 0.5mm, 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68067188
品番
FH12S-45S-0.5SH(55)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
仕様
0.5 mm及び1 mmピッチFPC / FFCコネクタ回転ワンタッチZIF構造 明確なクリック感 高密度実装に対応 上下接点、垂直実装タイプ 1 mmピッチ品あり アクチュエータ強度アップタイプあり
ピッチ(mm)
0.5
極数
45
シリーズ
FH12
定格電圧(V)
50ac
行数
1
定格電流(mA)
500
挿入力
ZIF
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
あり
コンタクト位置
上
結線方法
SMT
オス・メス
メス
シリーズ番号
12
実装タイプ
表面実装
最小動作温度(℃)
-40