※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)63仕様ガイドロッドの軸受種類:(L) ボールブッシュ軸受、シリンダ部オートスイッチの種類:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、シリンダ部リード線長さ:(L) 3 m、シリンダ部スイッチ個数:(-) 2ヶ付、テーブル部オートスイッチの種類:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、テーブル部リード線長さ:(L) 3 m、テーブル部スイッチ個数:(S) 1ヶ付、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68067485品番MGTL63-50-11M9BWL-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥107,360販売価格(税込)¥106,678販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など57種類から選べます他の種類を見る