※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)63仕様ガイドロッドの軸受種類:(M) すべり軸受、シリンダ部オートスイッチの種類:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、シリンダ部リード線長さ:(L) 3 m、シリンダ部スイッチ個数:(-) 2ヶ付、テーブル部オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部リード線長さ:-、テーブル部スイッチ個数:-、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68067616品番MGTM63-100-11M9BWL
参考基準価格(税別)¥101,860販売価格(税込)¥101,178販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など57種類から選べます他の種類を見る