GENTOS
GENTOSの ヘッドライト
GENTOSの ヘッドライト部品
ヘッドライト 専用充電池
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68067798
品番
GT-03SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
適合機種
GT-103R/303R/503R
バッテリー
専用リチウムポリマー充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
電池寿命
充放電 約300回
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
1200