HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
Hirose インターフェイスモジュール, 100 極, メス, FX8C-100S-SV5(71)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
68067949
品番
FX8C-100S-SV5(71)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
36.6
幅(mm)
7
寸法(mm)
36.6×7×8.95
極数
100
定格電圧(V)
100AC、300
深さ(mm)
8.95
定格電流(mA)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート