onsemi フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, FODM8801AR2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード68067985 品番FODM8801AR2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様●最大電流変換率:2.3●論理出力:あり ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor パッケージMini-Flat 実装タイプ表面実装 標準上昇時間5μs 標準降下時間5.5μs 出力デバイスフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)1.8 絶縁電圧(V)3750ac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする