8/23より値下げ!現場を応援
onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0501
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
68068010
品番
HCPL0501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
値下げ
¥
409
バスケットに入れる
仕様
●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:0.5●論理出力:あり
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
0.3μs
標準降下時間
0.45μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.8
最大入力電流(mA)
25
絶縁電圧(V)
2500ac