仕様UL E-258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 35シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流35 A ガラス不動態化ジャンクション 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ファストン端子
長さ(mm)29
高さ(mm)11.23
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
パッケージGBPC
実装タイプスクリュー マウント
ピーク平均順方向電流(A)35
ピーク逆繰返し電圧(V)100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400
ピーク逆電流(μA)500
ピーク順方向電圧(V)1.1
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-55