ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68068342 品番 acA640-300gm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。

種別New ace新機能搭載 種類カメラ本体 出力8/10bit 適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af) センサータイプ1/4型(CMOS) センサーON Semi PYTHON 300 解像度0.3MP シャッターglobal 電源供給Power over Ethernet / 12V電源 露光調節外部同期 or プログラマブル カラーモードモノクロ 画素数640×480 フレームスピード(fps)376 レンズマウントCマウント ピクセル4.8×4.8μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする