種別-
種類カメラ本体
出力8/12bit
適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)
センサータイプ1/2型(CCD)
センサーSony ICX414
解像度0.3MP
シャッターglobal
電源供給Power over Ethernet / 12V電源
露光調節外部同期 or プログラマブル
カラーモードモノクロ
画素数659×494
フレームスピード(fps)100
レンズマウントCマウント/CSマウント
ピクセル9.9×9.9μm