BASLER(バスラー)
BASLER(バスラー)の ステージ/画像処理
BASLER(バスラー)の 画像処理
BASLER(バスラー)の カメラモジュール
ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
画素数
782×582
フレームスピード(fps)
75
注文コード
68068394
品番
acA780-75gm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
画素数・フレームスピード
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。
種別
-
種類
カメラ本体
出力
8/12bit
適合規格
CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)
センサータイプ
1/2型(CCD)
センサー
Sony ICX415
解像度
0.4MP
シャッター
global
電源供給
Power over Ethernet / 12V電源
露光調節
外部同期 or プログラマブル
カラーモード
モノクロ
画素数
782×582
フレームスピード(fps)
75
レンズマウント
Cマウント
ピクセル
8.3×8.3μm