ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 画素数1296×966 フレームスピード(fps)22 注文コード68068455 品番acA1300-22gm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は画素数・フレームスピードなど24種類から選べます 他の種類を見る

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。

種別- 種類カメラ本体 出力8/12bit 適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af) センサータイプ1/3型(CCD) センサーSony ICX445 解像度1.3MP シャッターglobal 電源供給Power over Ethernet / 12V電源 露光調節外部同期 or プログラマブル カラーモードモノクロ 画素数1296×966 フレームスピード(fps)22 レンズマウントCSマウント ピクセル3.75×3.75μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする