種別New ace新機能搭載
種類カメラ本体
出力8/10bit
適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)
センサータイプ1/2型(CMOS)
センサーOn Semi PYTHON 1300
解像度1.3MP
シャッターglobal
電源供給Power over Ethernet / 12V電源
露光調節外部同期 or プログラマブル
カラーモードモノクロ
画素数1280×1024
フレームスピード(fps)88
レンズマウントCマウント
ピクセル4.8×4.8μm