ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68068656 品番 acA2040-35gm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。

種別New ace新機能搭載 種類カメラ本体 出力8/12bit 適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af) センサータイプ1/1.8型(CMOS) センサーSony IMX265 解像度3.2MP シャッターglobal 電源供給Power over Ethernet / 12V電源 露光調節外部同期 or プログラマブル カラーモードモノクロ 画素数2048×1536 フレームスピード(fps)35 レンズマウントCマウント ピクセル3.45×3.45μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする