BASLER(バスラー)
BASLER(バスラー)の ステージ/画像処理
BASLER(バスラー)の 画像処理
BASLER(バスラー)の カメラモジュール
ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68068674
品番
acA2040-25gm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。
種別
-
種類
カメラ本体
出力
8/12bit
適合規格
CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)
センサータイプ
1型(CMOS)
センサー
CMOSIS CMV4000
解像度
4MP
シャッター
global
電源供給
Power over Ethernet / 12V電源
露光調節
外部同期 or プログラマブル
カラーモード
モノクロ
画素数
2048×2048
フレームスピード(fps)
25
レンズマウント
Cマウント
ピクセル
5.5×5.5μm