HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 100 極 0.6mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68068694
品番
FX8-100S-SV(21)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
0.6
極数
100
シリーズ
FX8
定格電圧(V)
100
行数
2
定格電流(mA)
400
材質(コンタクト)
青銅
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート