NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
50
注文コード
68068743
品番
MHR230R 0.5×R0.1×2(D6)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
刃径・全長
など
571
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
2
刃長(mm)
0.4
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
50
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃先径(Φmm)
0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68068743
MHR230R 0.5×R0.1×2(D6)
48978194
MHR230R 0.5XR0.1X2
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R
NS(日進工具)
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました