ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 レンズマウントCマウント 画素数752×580 フレームスピード(fps)30 注文コード68068823 品番acA750-30gc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンズマウント・画素数・フレームスピードなど25種類から選べます 他の種類を見る

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。

シャッターglobal ピクセル6.5×6.25μm センサーSony ICX409 フレームスピード(fps)30 種別- 出力8/12bit 露光調節外部同期 or プログラマブル 電源供給Power over Ethernet / 12V電源 適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af) 種類カメラ本体 カラーモードカラー 画素数752×580 レンズマウントCマウント センサータイプ1/3型(CCD) 解像度0.4MP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする