ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68068848 品番 acA800-200gc
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。

シャッターglobal ピクセル4.8×4.8μm センサーON Semi PYTHON 500 フレームスピード(fps)240 種別New ace新機能搭載 出力8/10bit 露光調節外部同期 or プログラマブル 電源供給Power over Ethernet / 12V電源 適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af) 種類カメラ本体 カラーモードカラー 画素数800×600 レンズマウントCマウント センサータイプ1/3.6型(CMOS) 解像度0.5MP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする