FOD817A300 onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817A300 onsemi 68068859

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817A300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68068859
品番
FOD817A300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
仕様
●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:1.6
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
DIP-B
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
18μs
標準降下時間
18μs
出力デバイス
トランジスタ
最大順方向電圧(V)
70
最大入力電流(mA)
50
絶縁電圧(Vrms)
5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする