onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 12 A, FJP13009H2TU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68068877
品番
FJP13009H2TU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
寸法(mm)
9.9×4.5×9.2
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
400
最大パワー消費(W)
100
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
9
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
700
トランジスタ構成
シングル
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
8, 15