BASLER(バスラー)
BASLER(バスラー)の ステージ/画像処理
BASLER(バスラー)の 画像処理
BASLER(バスラー)の カメラモジュール
ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68068918
品番
acA1600-60gc
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。
シャッター
global
ピクセル
4.5×4.5μm
センサー
e2V EV76C570
フレームスピード(fps)
60
種別
-
出力
8/12bit
露光調節
外部同期 or プログラマブル
電源供給
Power over Ethernet / 12V電源
適合規格
CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)
種類
カメラ本体
カラーモード
カラー
画素数
1602×1202
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
1/1.8型(CMOS)
解像度
2MP