BASLER(バスラー)
ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
解像度
5MP
3.2MP
5MP
画素数
2590×2048
2048×1536
2592×1944
センサータイプ
1型(CMOS)
1/1.8型(CMOS)
1/2.5型(CMOS)
フレームスピード(fps)
20
35
14
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68069006
品番
acA2500-20gc
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。
シャッター
global
ピクセル
4.8×4.8μm
センサー
ON Semi PYTHON 5000
フレームスピード(fps)
20
種別
New ace新機能搭載
出力
8/10bit
露光調節
外部同期 or プログラマブル
電源供給
Power over Ethernet / 12V電源
適合規格
CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)
種類
カメラ本体
カラーモード
カラー
画素数
2590×2048
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
1型(CMOS)
解像度
5MP