onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi FIN1101K8X LVDSリピータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68069105
品番
FIN1101K8X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●トランスミッションデータレート:1600Mbps●差動入力低閾値電圧:-100mV
長さ(mm)
2.3
幅(mm)
2
寸法(mm)
2.3×2×0.7
高さ(mm)
0.7
入力
HSTL、LVPECL
インターフェース
リピータIC
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
LVDSリピータ、Fairchild Semiconductor
パッケージ
US
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)3.6
1チップ当たりのエレメント数
1
ドライバ数
1