8/23より値下げ!現場を応援
onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL0701
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68069245
品番
HCPL0701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:26●特殊機能:電流ループレシーバ、デジタルロジックアース絶縁、電話機の鳴動検出器●論理出力:あり
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
出力デバイス
ダーリントン光検出器
最大順方向電圧(V)
1.7
最大入力電流(mA)
20
絶縁電圧(Vrms)
2500