BASLER(バスラー)
BASLER(バスラー)の ステージ/画像処理
BASLER(バスラー)の 画像処理
BASLER(バスラー)の カメラモジュール
ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68069295
品番
acA800-510um
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
シャッター
global
ピクセル
4.8×4.8μm
センサー
ON Semi PYTHON 500
フレームスピード(fps)
511
種別
New ace新機能搭載
出力
8/10bit
露光調節
外部同期 or プログラマブル
電源供給
USB給電
適合規格
CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
画素数
800×600
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
1/3.6型(CMOS)
解像度
0.5MP