BASLER(バスラー)
BASLER(バスラー)の ステージ/画像処理
BASLER(バスラー)の 画像処理
BASLER(バスラー)の カメラモジュール
ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
画素数
1296×966
フレームスピード(fps)
30
注文コード
68069304
品番
acA1300-30um
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
画素数・フレームスピード
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
シャッター
global
ピクセル
3.75×3.75μm
センサー
Sony ICX445
フレームスピード(fps)
30
種別
-
出力
8/12bit
露光調節
外部同期 or プログラマブル
電源供給
USB給電
適合規格
CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
画素数
1296×966
レンズマウント
Cマウント/CSマウント
センサータイプ
1/3型(CCD)
解像度
1.3MP