周辺器コントローラ onsemi, 16ピン DQFN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68069340
品番
FXL4TD245BQX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
長さ(mm)
3.5
幅(mm)
2.5
寸法(mm)
3.5×2.5×0.75
高さ(mm)
0.75
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DQFN
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)3.6、(Min) 1.1
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする