BASLER(バスラー)
BASLER(バスラー)の ステージ/画像処理
BASLER(バスラー)の 画像処理
BASLER(バスラー)の カメラモジュール
ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
画素数
1628×1236
フレームスピード(fps)
20
注文コード
68069532
品番
acA1600-20uc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
画素数・フレームスピード
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
種類
カメラ本体
画素数
1628×1236
カラーモード
カラー
センサータイプ
1/1.8型(CCD)
フレームスピード(fps)
20
レンズマウント
Cマウント/CSマウント
種別
New ace新機能搭載
出力
8/12bit
適合規格
CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision
センサー
Sony ICX274
解像度
2MP
シャッター
global
電源供給
USB給電
露光調節
外部同期 or プログラマブル
ピクセル
4.4×4.4μm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68069532
acA1600-20uc
68069584
acA2040-55uc
ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ
BASLER(バスラー)
1台
¥
129,800
税込
¥
142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)