ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 画素数1920×1200 フレームスピード(fps)41 注文コード68069557 品番acA1920-40uc
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は画素数・フレームスピードなど20種類から選べます 他の種類を見る

USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。

種類カメラ本体 画素数1920×1200 カラーモードカラー センサータイプ1/1.2型(CMOS) フレームスピード(fps)41 レンズマウントCマウント 種別New ace新機能搭載 出力8/12bit 適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision センサーSony IMX249 解像度2.3MP シャッターglobal 電源供給USB給電 露光調節外部同期 or プログラマブル ピクセル5.86×5.86μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする