BASLER(バスラー)
BASLER(バスラー)の ステージ/画像処理
BASLER(バスラー)の 画像処理
BASLER(バスラー)の カメラモジュール
ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68069575
品番
acA2000-165uc
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
種類
カメラ本体
画素数
2048×1088
カラーモード
カラー
センサータイプ
2/3型(CMOS)
フレームスピード(fps)
165
レンズマウント
Cマウント
種別
-
出力
8/12bit
適合規格
CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision
センサー
CMOSIS CMV2000
解像度
2MP
シャッター
global
電源供給
USB給電
露光調節
外部同期 or プログラマブル
ピクセル
5.5×5.5μm