ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68069584 品番 acA2040-55uc
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。

種類カメラ本体 画素数2048×1536 カラーモードカラー センサータイプ1/1.8型(CMOS) フレームスピード(fps)55 レンズマウントCマウント 種別New ace新機能搭載 出力8/12bit 適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision センサーSony IMX265 解像度3.2MP シャッターglobal 電源供給USB給電 露光調節外部同期 or プログラマブル ピクセル3.45×3.45μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする